TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
注文コード
61096665
品番
A-176-18
販売価格(税込)
¥257
販売価格(税別)
¥
234
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
8
寸法D3(Φmm)
4
寸法D4(Φmm)
10
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
14
寸法L3(mm)
8
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
取付長(mm)
22
取付部
おねじ
付属品
ナイロンワッシャー1枚
質量(g)
11
種類
丸形
主な用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
寸法M
M5
タキゲンコード
409