※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
シボ仕上(ブラック)
注文コード
61097304
品番
AP-183-1-Ivory
販売価格(税込)
¥598
販売価格(税別)
¥
544
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
従来品A-183と同じデザインの樹脂製軽量タイプです。
耐塩・絶縁性があります。
ねじ部は黄銅製インサート金具を使用
寸法H1(mm)
12.5
寸法H2(mm)
11
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
108
寸法L3(mm)
116
寸法P(mm)
126
寸法W1(mm)
64
寸法W2(mm)
32
寸法W3(mm)
33
寸法W4(mm)
48
材質
PC:ABSアロイ
用途
小型機器・小型扉
付属品
ビスセット
質量(g)
53
適合板厚(mm)
0.5〜3.2
表面仕上げ
シボ仕上(ブラック)
タキゲンコード
01350