TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
埋込み取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
シボ仕上(ブラック)
注文コード
61097313
品番
AP-183-2-Black
販売価格(税込)
¥499
販売価格(税別)
¥
454
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
従来品A-183と同じデザインの樹脂製軽量タイプです。
耐塩・絶縁性があります。
ねじ部は黄銅製インサート金具を使用
寸法H1(mm)
12.5
寸法H2(mm)
11
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
82
寸法L3(mm)
90
寸法P(mm)
96
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
26
寸法W4(mm)
36
材質
PC:ABSアロイ
用途
小型機器・小型扉
付属品
ビスセット
質量(g)
39
適合板厚(mm)
0.5〜3.2
表面仕上げ
シボ仕上(ブラック)
タキゲンコード
01240