TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
オーブン大型取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61097925
品番
A-215-A
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
370
用途
冷凍冷蔵庫・オーブンなど
質量(g)
225
標準色
ブラケット:ブラック
材質(ブラケット)
ABS樹脂
材質(パイプ)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
パイプ:ヘアライン仕上
使用荷重(N)
245
タキゲンコード
00998