TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
アーチ取手(P=170)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61097977
品番
A-218-3
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取付けは表からねじ止めできます。
ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
用途
各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器
質量(g)
260
寸法L(mm)
220
寸法P(mm)
170
寸法H1(mm)
41.4
寸法H2(mm)
23.4
材質(カバー)
ABS樹脂
ハンドル色
ブラック
カバー色
ブラウン
表面仕上げ
ウレタン樹脂焼付塗装
タキゲンコード
01234