TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
保護棒(L700)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61098065
品番
A-223-5
販売価格(税込)
¥6,915
販売価格(税別)
¥
6,286
バスケットに入れる
アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン
用途
バス・鉄道車両・特装車
質量(g)
630
寸法L(mm)
700
寸法P(mm)
640
材質(ブラケット)
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
ブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理
タキゲンコード
01517