※実際の商品は鍵無しになります。

A-250-2-2 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098512 A-250-2-2 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61098512

平面ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61098512 品番 A-250-2-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
販売価格(税込) ¥1,359
販売価格(税別)
1,235

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法D(Φmm)7 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)12 寸法H4(mm)3 寸法L1(mm)117 寸法L2(mm)18.5 寸法L3(mm)61.5 寸法L4(mm)8.5 寸法L5(mm)5.5 寸法L6(mm)20 寸法L7(mm)74 寸法L8(mm)69.5 寸法L9(mm)96 寸法P(mm)105 寸法R(mm)4 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)15 寸法W4(mm)24 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品ビスセット・専用止め金 質量(g)163 適合板厚(mm)0〜2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) タキゲンコード574
注意
※永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。
本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。
鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61098555
2017-11-27
用途:
部品の破損に伴う交換

30年前と同じ物を入手することができて満足しています。
同じ物を供給していただいているメーカーさんと、それを我々素人に教えてくれるモノタロウさんに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする