AP-334-500 抗菌樹脂取手 TAKIGEN(タキゲン) 61099255

AP-334-500 抗菌樹脂取手 TAKIGEN(タキゲン) 61099255
AP-334-500 抗菌樹脂取手 TAKIGEN(タキゲン) 61099255

抗菌樹脂取手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)565
内容量1個注文コード61099255品番AP-334-500
販売価格(税込)¥5,814
販売価格(税別)
5,285

抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。
樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。
パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。
表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。
樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。

用途
医療関連機器、通信機器、厨房機器
寸法L(mm)565寸法P(mm)500質量(g)316標準色グレイッシュホワイト推奨ねじなべねじM6材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASAタキゲンコード04271
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61099246
2019-06-15
用途: 引き込み建具の操作性向上
株式会社川島組建設業・工事業

非常に軽量で取り付けやすい商品でした。抗菌仕様であったのも選択肢として適切でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする