材質錠前キャップ:アルミニウム合金(ADC)、サムターン:亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット:冷間圧延鋼(SPCC)
材質(カバー)本体カバー:ポリプロピレン(PP)、表面カバー:アルミニウム合金(ADC)
材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン:、焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット:、亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03413
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
適合板厚(mm)32〜52
標準色グレー