用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)300
寸法t(mm)2.3
寸法L2(mm)121
寸法L3(mm)83.5
寸法d(Φmm)4.2
寸法L4(mm)95.5
寸法H1(mm)70
寸法H2(mm)21
寸法W1(mm)30
寸法W2(mm)19
寸法H3(mm)9.6
寸法H4(mm)20.5
寸法W3(mm)23
寸法L6(mm)52
寸法L5(mm)11.5
寸法L7(mm)15
寸法L8(mm)12
寸法W4(mm)8
寸法W5(mm)24
寸法W6(mm)24
寸法L10(mm)23.5
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
寸法L9(mm)96
タキゲンコード04070