平面スイングハンドル(塗装)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61100052 品番 A-475-A-1-1 SLV(#0200)
販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,551

ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

寸法D(Φmm)8 寸法H1(mm)72 寸法H2(mm)7 寸法L1(mm)142 寸法L2(mm)26 寸法L3(mm)103 寸法L4(mm)13 寸法L5(mm)109 寸法L6(mm)103.5 寸法L7(mm)117 寸法P(mm)128 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)27 寸法r(mm)4.5 寸法t(mm)2.3 材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 仕様本品専用止め金 質量(g)260 適合板厚(mm)0.6〜2.0 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード03197

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100052
2021-12-23
用途:
交換
アンフォーラメグロ鈴木 様 (不動産業)

私は職人では無くて建物管理者ですが、簡単にドライバー1本で交換作業が出来ました。
後3台あるので自分で交換してみようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする