TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
グラブ取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61100944
品番
AP-826
販売価格(税込)
¥1,926
販売価格(税別)
¥
1,751
バスケットに入れる
握り易い形状です。
キャップにより取付けビスが見えません。
芯材が入っているので強靭です。
材質
ポリウレタンフォーム
用途
特装車・バス
質量(g)
470
標準色
ブラック
推奨ねじ
なべねじM6
タキゲンコード
03022