取手(P=135〜140)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61100987 品番AP-829-3-Black
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

樹脂キャップでねじを隠せます。
外付けなので取付けが簡単です。

材質ポリプロピレン(PP) 用途特装車・建機・バス等の内外装用 ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード01822

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61100987
2022-08-01
用途:
作業台の持ち運び用取っ手

タキゲンの商品がモノタロウで買えるとは便利になったものです。この品質の取っ手がこの値段で買えるのを他では知りません。安くて丈夫、幅があるので掴みやすい。昔から何かあればこの商品を使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする