曜日別特売
A-1010-1 ステンレス 回転取手 TAKIGEN(タキゲン) 61101364

A-1010-1 ステンレス 回転取手 TAKIGEN(タキゲン) 61101364
A-1010-1 ステンレス 回転取手 TAKIGEN(タキゲン) 61101364

ステンレス 回転取手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)110
内容量1個注文コード61101364品番A-1010-1
販売価格(税込)¥1,040
販売価格(税別)
945

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60寸法L1(mm)110寸法L2(mm)64寸法P(mm)94寸法L3(mm)74寸法H1(mm)35寸法H2(mm)40寸法H3(mm)26表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196タキゲンコード00991
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61101373
2023-09-11
用途: ステンレス製のBOXの扉に使用
有限会社小澤製作所

ステンレス製のため、屋外での使用にも適しています。錆びにくく汚れもつきにくいので
とても扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする