ステンレス 回転取手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61101373 品番 A-1010-2
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途計測機器・通信機器 質量(g)50 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)52 寸法P(mm)76 寸法L3(mm)60 寸法H1(mm)29 寸法H2(mm)34 寸法H3(mm)20 表面仕上げヘアライン仕上 使用荷重(N)196 タキゲンコード00992

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61101373
2023-09-11
用途:
ステンレス製のBOXの扉に使用
有限会社小澤製作所 様

ステンレス製のため、屋外での使用にも適しています。錆びにくく汚れもつきにくいので
とても扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする