TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
28mmストローク用止め金(□10穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101635
品番
AC-1025-S-11
販売価格(税込)
¥432
販売価格(税別)
¥
393
バスケットに入れる
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
68
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
10
板厚(mm)
3
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
01576