TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス 埋込み取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61101678
品番
A-1030-1
販売価格(税込)
¥4,453
販売価格(税別)
¥
4,048
バスケットに入れる
SEMIS8-0701(SESC6.8)対応(2001年度版)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1030-TMP)
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
50
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
310
表面仕上げ
ビーズショット処理
タキゲンコード
03516
用途
半導体製造装置・計測機器