TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
小型ローレットつまみ(首下20×M4全ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101757
品番
A-1040-1
販売価格(税込)
¥480
販売価格(税別)
¥
436
バスケットに入れる
首下全ねじの小型ローレットつまみ
寸法M
M4
用途
配分電盤・制御盤・小型ボックス
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
15
種類
丸形
寸法L1(mm)
20
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
11
寸法L2(mm)
10
取付部
おねじ
ねじの呼び
M4
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
20
タキゲンコード
920
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)