TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61101958
品番
A-1042-B-10
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型の扉・保護棒
質量(g)
6
寸法L(mm)
24
寸法D2(Φmm)
6
寸法P(mm)
20
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
7
寸法H3(mm)
1
寸法H4(mm)
2
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
使用荷重(N)
98
寸法M
M2.6
タキゲンコード
01102