TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 角型取手(P=188)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102134
品番
A-1042-D-3
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型までの扉
質量(g)
185
寸法L(mm)
218
寸法P(mm)
188
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
00689