TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 溝付角型取手(P=150)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102204
品番
A-1042-E-15
販売価格(税込)
¥2,043
販売価格(税別)
¥
1,857
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型までの扉
質量(g)
245
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
157
寸法L2(mm)
8
寸法P(mm)
150
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
00698