TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
化粧座金(A-1042-C-4・5用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102317
品番
A-1042-W-Φ10(2ヶ1組)(A-1042-W-2)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥188
販売価格(税別)
¥
171
バスケットに入れる
用途
A-1042-B・C専用化粧座金
適合
A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)
6.2
寸法D2(Φmm)
10.2
寸法D3(Φmm)
15
寸法H1(mm)
1.5
寸法H2(mm)
3.5
表面仕上げ
研磨
タキゲンコード
01228