TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
化粧座金(A-1042-C-8・9用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102353
品番
A-1042-W-Φ6(2ヶ1組)(A-1042-W-5)
販売価格(税込)
¥125
販売価格(税別)
¥
114
バスケットに入れる
用途
A-1042-B・C専用化粧座金
適合
A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)
4.5
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法D3(Φmm)
10
寸法H1(mm)
1.5
寸法H2(mm)
2.5
表面仕上げ
研磨
タキゲンコード
01670