TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 取手7型(P=105)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102448
品番
A-1068-3
販売価格(税込)
¥2,474
販売価格(税別)
¥
2,249
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
屋内外の中型扉
質量(g)
90
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
29
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
105
寸法d(Φmm)
5.5
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
6
寸法H3(mm)
5
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
735
タキゲンコード
00713