TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 丸棒取手3型(P=80)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61102554
品番
A-1076-2
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質(取手)
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
54
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
88
寸法D(Φmm)
5.5
寸法L2(mm)
12
寸法P(mm)
80
材質(座金)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)
294
寸法M
M5
タキゲンコード
02085