※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス ストッパー付取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61102667
品番
A-1082-2
販売価格(税込)
¥4,205
販売価格(税別)
¥
3,823
バスケットに入れる
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
寸法H1(mm)
51
寸法H2(mm)
16
寸法L(mm)
153
寸法P(mm)
109
寸法W(mm)
14
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
コンテナ(中型)
質量(g)
280
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
使用荷重(N)
441
タキゲンコード
00957