TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61103455
品番
A-1176-46
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
寸法M
M5
用途
配分電盤・制御機器・自動販売機
付属品
ナイロンワッシャー1枚
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
24
種類
丸形
寸法L1(mm)
25
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
15
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
25
寸法D3(Φmm)
4.1
取付部
おねじ
寸法D4(Φmm)
10
ねじの呼び
M5
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
25
タキゲンコード
1618
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS303)