TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 折りたたみ取手(P=100)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61103945
品番
A-1221-2
販売価格(税込)
¥4,516
販売価格(税別)
¥
4,105
バスケットに入れる
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
123
寸法L(mm)
118
寸法P(mm)
100
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
01568