TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス パイプホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
33
寸法L(mm)
55
注文コード
61104164
品番
A-1395-7-1
販売価格(税込)
¥2,597
販売価格(税別)
¥
2,361
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法L・寸法L2
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
33
寸法L(mm)
55
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
195
管径(Φmm)
25.4
タキゲンコード
02105