ステンレス パイプホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)30 寸法L(mm)44.5 注文コード61104182 品番A-1395-11-2
販売価格(税込) ¥2,103
販売価格(税別)
1,912
この商品は寸法D・寸法L・寸法L2など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)30 寸法L(mm)44.5 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)130 管径(Φmm)22 タキゲンコード02116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする