TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス パイプホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
33
寸法M
M6
タキゲンコード
02131
注文コード
61104198
品番
A-1395-19-1
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法M・タキゲンコード
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
33
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
5.5
寸法L(mm)
76
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
29
寸法W(mm)
45
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
225
管径(Φmm)
25.4
寸法M
M6
タキゲンコード
02131