TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
長蝶番(L1000×W50×t1.6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61105153
品番
B-7-12
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
用途
配分電盤・制御盤・工作機械・車両
質量(g)
790
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
3.5
寸法W(mm)
50
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10042