TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106508
品番
B-78-B-13
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
用途
通信機器・測定機器
質量(g)
49
寸法L1(mm)
70
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
65
寸法W(mm)
50
寸法H1(mm)
10.5
寸法d1(Φmm)
8.5
寸法d2(Φmm)
4.3
寸法H2(mm)
5.5
寸法P1(Φmm)
30
寸法P2(Φmm)
23
寸法P3(Φmm)
23
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
タキゲンコード
13291