TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ピン(Φ5×L55)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106858
品番
B-99-16
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
質量(g)
10
寸法L1(mm)
55
寸法t(mm)
2
材質(軸)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
52
寸法d(Φmm)
4
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11597