TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の オートヒンジ
オートヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108118
品番
B-193
販売価格(税込)
¥6,432
販売価格(税別)
¥
5,847
バスケットに入れる
内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。
取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
各種重量天蓋用
材質(カバー)
ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
13117