※寸法図をご確認の上ご購入下さい
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W50×t3.2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108136
品番
B-201-2
販売価格(税込)
¥2,511
販売価格(税別)
¥
2,283
バスケットに入れる
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
寸法L(mm)
90
寸法P(mm)
35
材質
黄銅条(C3604BD)
用途
船舶・車両・厨房機器
質量(kg)
25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
140
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
10381