TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
レールステー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
11466
注文コード
61108897
品番
B-476-1
販売価格(税込)
¥8,361
販売価格(税別)
¥
7,601
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストップ位置で確実に止まります。
材質(アーム)
アルミニウム合金押出材(A6063T5)
用途
船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器
質量(g)
225
材質(レール)
レール/アルミニウム合金押出材(A5052)
表面仕上げ
白色アルマイト処理
タキゲンコード
11466