レールステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード11467 注文コード61108906 品番B-476-2
販売価格(税込) ¥8,361
販売価格(税別)
7,601
この商品はタキゲンコード2種類から選べます 他の種類を見る

ストップ位置で確実に止まります。

材質(アーム)アルミニウム合金押出材(A6063T5) 用途船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器 質量(g)225 材質(レール)レール/アルミニウム合金押出材(A5052) 表面仕上げ白色アルマイト処理 タキゲンコード11467

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする