エアダンパー

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61108915 品番 B-481-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。

材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法L1(mm)694 寸法L2(mm)407 寸法L3(mm)379 寸法L4(mm)391 引張荷重(N)0.5以下 寸法L5(mm)287 タキゲンコード13079 用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61108915
2025-09-11
用途:
部屋の扉の開閉を改善できました
医療・福祉・介護関連業

他の方のコメントにもあるように、扉の開閉の交換部品として活躍しています。
これがあれば、自分たちで修理できるので業者さんを呼ばなくてよいです。
モノタロウさん、この商品の添付画像の図面の文字が小さすぎて、何がL1で何がL2なのか読み取れないので、そこは改善してもらえると嬉しいです(メーカーさんのサイトに行くとわかりますが、ソレは面倒ですので)

3人が参考にしています
対象商品:
61108915
2024-07-05
用途:
スライドドアの緩衝装置として取り替え
不動産業

かなり以前の設置の物だけに、全く同一商品はありませんでしたが、メーカーが同一で、寸法が短い部品を新規でドリルで穴を空けて設置した。性能は向上しており、快適に使用しております。

対象商品:
61108915
2023-01-17
用途:
引き戸のスペア部品として
医療・福祉・介護関連業

事業所内に引き戸が多数あり、スペア部品として調達しました。
安価に調達できて助かっております。
商品のページでは図面も見ることができますので、安心して購入することができました。

2人が参考にしています
対象商品:
61108915
2022-11-05
用途:
古い物と取り替え
有限会社たにや 様

他社の物と交換したがビス穴を開けなおしただけで
取付完了した
有名メーカーの引き戸につけたがまことに良い

1人が参考にしています
2025-03-03
用途:
吊り戸
社会福祉法人さくら会 様

扉が閉じる時に強く締まる様になってしまいました。
扉上部にあるエアーダンパーが故障していて扉が閉まる際の
力を吸収できないのが原因でした。
メーカーに聞いたところ部品の販売は出来るとの話でしたが
見積は送料込みで¥25,000との事でした。
貴社から汎用エアダンパーを購入し問題は解決しました。
1/4以下の出費なのが良かったと思います。
*ねじ取り付けが合わないのでに取り付け板の加工が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
61108915
2021-10-18
用途:
戸の開閉
医療・福祉・介護関連業

調整もしてあり音も無くスムーズな戸の動きでした。購入して良かったです。

対象商品:
61108915
2021-02-27
用途:
玄関引き戸の開閉調整用に。

引き戸の開閉がスムーズでなくなってきた為、開閉用の錘のスピードを抑える事に使用してみました、ダンパーの直径の確認をしていませんでしたが奇跡的に収まってくれた為使用出来ました。

対象商品:
61108924
2020-04-04
用途:
引き戸にとりつけました
その他業種

自動的に閉まる引き戸が閉まるときの戸当たり音が大きくて取り付けました。
取り付けた後は静かに閉まり戸当たり音も小さくなって期待どおりの商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする