曜日別特売
BP-885-3L ロータリーダンパー(外枠:Gray  CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン) 61110035

BP-885-3L ロータリーダンパー(外枠:Gray  CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン) 61110035
BP-885-3L ロータリーダンパー(外枠:Gray  CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン) 61110035

ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Gray)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61110035品番BP-885-3L
販売価格(税込)¥618
販売価格(税別)
562

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。
高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。
フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。
180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。
右回転用、左回転用があります。

用途
自動販売機・事務機器関連
材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12729
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする