TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61110202
品番
B-1001-7
販売価格(税込)
¥1,856
販売価格(税別)
¥
1,687
バスケットに入れる
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
質量(kg)
扉:95
質量(g)
315
寸法L(mm)
80
寸法t(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
寸法W(mm)
50
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11120