B-1004-3-L 穴あき ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110507 B-1004-3-L 穴あき ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61110507

ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61110507 品番 B-1004-3-L 穴あき
販売価格(税込) ¥293
販売価格(税別)
266

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)30 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)7.3 寸法L2(mm)49 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)20 穴の有無あき 左右区別左型 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10567

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61110516
2023-11-06
用途:
組み立て式 搬入台車に分解可能にするためのパーツに
有限会社まつもと建装 様 (製造業)

この大きさででの強度は申し分ありませんでした、前回はワンサイズ上でしたが 今回予算の具合でサイズダウンしましたが 支障なく利用できました

対象商品:
61110507
2023-10-30
用途:
精密板金製品
ニュー三豊電器株式会社 様

精密板金の製造しています。小ロットなので手間のかからないモノタロウで購入しました。

対象商品:
61110516
2020-03-09
用途:
工具等の収納棚の扉に使用
製造業

タキゲン製品なので全く問題ない。
同寸法で穴無があると便利だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする