TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
重量用抜差蝶番(L50×W40×t2.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61111715
品番
B-1065-4-R
販売価格(税込)
¥662
販売価格(税別)
¥
602
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10.5
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
45
寸法W(mm)
40
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス(SUS304)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
60
左右区別
右型
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10678