シャックル(ストレートタイプ)軸Φ10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61112467 品番B-1110-2
販売価格(税込) ¥2,439
販売価格(税別)
2,217

耐食性に優れたSUS316

寸法D(Φmm)17 寸法L(mm)38 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)22 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)10 寸法t(mm)10 用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)105 許容荷重(kN)2.94 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10729

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする