TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112494
品番
B-1110-5
販売価格(税込)
¥1,180
販売価格(税別)
¥
1,073
バスケットに入れる
耐食性に優れたSUS316
寸法D(Φmm)
10
寸法L(mm)
19
寸法W1(mm)
11.5
寸法W2(mm)
11.5
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
5
寸法t(mm)
5
用途
船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)
16
許容荷重(kN)
0.49
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10732