TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン関連商品
ステンレス チェイン止め金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
6
注文コード
61112966
品番
B-1135-6
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
9
寸法D(Φmm)
6
寸法W(mm)
7
使用荷重(N)
600
材質
ステンレス
タキゲンコード
11502