TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 扉用2段ストップステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61112984
品番
B-1136-2-L(旧番B-1136-L)
販売価格(税込)
¥2,660
販売価格(税別)
¥
2,418
バスケットに入れる
扉を2段階でストップできます。1段(約80°〜90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
左右区別
左
用途
屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル
扉寸法(縦×横)(mm)
(適合)2000×800
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13003