TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス スプリングステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113124
品番
B-1222-3
販売価格(税込)
¥3,541
販売価格(税別)
¥
3,219
バスケットに入れる
スプリングの作動により、所定位置でストップします。
左右兼用型
寸法L1(mm)
222
寸法L2(mm)
172
寸法L3(mm)
170
寸法L4(mm)
10
寸法S(mm)
50
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
上開き前蓋用
質量(g)
145
材質(スプリング)
ピアノ線(SWP)
反力(N)
(ステー)伸長時:31、収縮時:68
表面仕上げ
本体:ヘアライン仕上、内蔵スプリング:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11211