ステンレス カラー(角タイプ)L52×W16×Φ8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61114838 品番B-1990-2
販売価格(税込) ¥752
販売価格(税別)
684

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 用途配分電盤・制御盤 質量(g)80 寸法L(mm)52 寸法D(Φmm)8.2 寸法□W(mm)16 表面仕上げ生地 タキゲンコード13148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする