TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
カードホルダー(L37×W78)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61115057
品番
C-26-ヨコ(イ)6
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
用途に合せた大きさが選択できます。
用途
配分電盤・ロッカー
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
26
寸法L1(mm)
37
寸法t(mm)
3.5
寸法L2(mm)
32
寸法P(mm)
72
寸法L3(mm)
27
寸法L4(mm)
4.5
寸法H1(mm)
8.5
寸法H2(mm)
1.4
寸法W1(mm)
78
寸法W2(mm)
66
寸法W3(mm)
63
寸法L5(mm)
18.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20083